Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab W-1.4829 D.1mm Stablänge


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
TIG-Schweißstab W-1.4829 D.1mm Stablänge
TIG-Schweißstab W-1.4829 D.1mm Stablänge
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1683808
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     48291011
EAN/GTIN:
     4251435508708
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 22 12 HISO 14343-B: SS 309 SiWerkstoff-Nr.: 1.4829AWS-Bezeichnung: ER 309Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von hitze- und zunderbeständigen austenitischen Werkstoffen für Betriebstemperaturen bis 1050°Grundwerkstoffe:1.4710, 1.4713, 1.4729, 1.4740, 1.4828, 1.4878, 1.4825Zulassungen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Werkstoffnummer:
W-1.4829
Marke:
DRATEC
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, wig schweißdraht 1mm, Schweissdraht, Schweißstäbe, Zusatzwerkstoffe, 1205750375
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 20,84*
€ 24,80
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 20,26*
€ 24,11
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 18,56*
€ 22,09
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 17,39*
€ 20,69
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 16,83*
€ 20,03
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 14,62*
€ 17,40
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.