Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 12540mm Plattform-B1350xH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüst SG 12540mm Plattform-B1350xH1
Rollgerüst SG 12540mm Plattform-B1350xH1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1681176
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     173037
EAN/GTIN:
     4031405950528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen · Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert · von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar · Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite · Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich · Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung · Feststellern und Spindeln · Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung · Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen · Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling · Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m) · Arbeitshöhen bis 13,62 m · GS-geprüft nach DIN EN 1004 · Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²Weitere technische Eigenschaften:· Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0kg· Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 0kg· Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: nicht zulässig· Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: nicht zulässig· Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig· Gerüstlänge: 1905mm· Material: Aluminium· Plattformhöhe: 10540mm· Rollendurchmesser: 200mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
12540 mm
Plattformbreite:
1350 mm
Plattformlänge:
1800 mm
Belastung:
2 kN/m²
Breite:
2809 mm
Ausführung:
mit vorlaufendem Geländer
Höhe:
11640 mm
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Rollgerüste, 8001452884
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 7.341,29*
€ 7.544,67*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.135,94*
€ 7.640,54*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 7.492,75*
€ 7.696,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.562,17*
€ 7.942,96*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 7.240,92*
€ 8.676,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.640,54*
€ 9.092,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.480,82*
€ 8.902,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.310,65*
€ 8.699,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.210,27*
€ 8.580,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7.135,94*
€ 8.491,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 207,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.