Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Rollgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Fahrbalken & Doppel-Pla 450340-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-450340-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     173037
EAN/GTIN:
     4031405950528
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Fahrbalken & Doppel-Plattform Plattformhöhe 10,54 m • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar • Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m) • Arbeitshöhen bis 13,62 m • GS-geprüft nach DIN EN 1004 • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Informationen:
Gerüst Höhe:
11640 mm
Plattform Breite:
1350 mm
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
1400.00 mm
DEPTH GRO:
2600.00 mm
WEIGHT GRO:
418.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Arbeitsgerüste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 7.343,00*
€ 7.558,74*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.135,94*
€ 7.654,65*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 7.494,46*
€ 7.710,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.562,17*
€ 7.957,20*
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 8.251,68*
€ 8.681,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.710,80*
€ 9.175,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.655,94*
€ 9.110,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.530,79*
€ 8.961,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.494,46*
€ 8.918,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 164,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 249,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 198,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.