Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Ser.BK 650 B2000xT700xH840mm Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank Ser.BK 650 B2000xT700xH840mm Bu
Werkbank Ser.BK 650 B2000xT700xH840mm Bu
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-166871
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448679165
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Komplettangebot · Massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier · Schubladenschrank H 800 x B 580 x T 620 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 90, 3 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
PROMAT
Anzahl Schubladen:
5
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 6,90*
ab € 760,48*
€ 928,32*
Lager 4757
17
Frei Haus
ab € 835,28*
€ 986,61*
2 Tage
7
€ 52,95*
ab € 885,89*
€ 991,56*
4 Tage
16
€ 8,90*
ab € 897,758*
€ 1.007,268*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 905,10*
€ 1.017,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,61*
€ 1.174,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,98*
€ 1.159,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,39*
€ 1.071,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,03*
€ 1.035,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 852,09*
€ 1.013,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,28*
€ 993,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425556
ab € 9,79*
Zubehör
PROMAT
9000425552
ab € 24,27*
Zubehör
PROMAT
9000425551
ab € 13,81*
Zubehör
PROMAT
9000425554
ab € 31,38*
Zubehör
PROMAT
9000425553
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.