Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Tischgestell Steelforce Pro 570 SLS Highline elektr. höhenverstellbar schwarz
Menge:
Sack
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1666237
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9309758
EAN/GTIN:
4023149306594
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Küchen-Systemtechnik
• Elektromotorisch höhenverstellbares Tischgestell · 1-fach teleskopierende Hubsäulen 60 x 90 mm · Für variable Tischplattengrößen: - Tiefe 750 - 900 mm - Breite 1200 - 2000 mm · Höhenverstellung von 700 - 1190 mm · Hubweg 490 mm · Hubgewicht max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte) · Höhenverstellung mit Sanftanlauf · Nennspannung 100 - 240 V / 50 - 60 Hz · Geringer Energieverbrauch (Standby 0,3 W) · Verstellgeschwindigkeit 39 mm/s · Kollisionserkennung (kein Personenschutz) · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 2 Stück Hubsäulen · 2 Stück Fußausleger Highline 736 mm · 2 Stück Tischplattenträger Highline 600 mm · 2 Stück Teleskoptraversen · 1 Stück elektronische Steuerung · 1 Stück Handschalter · 1 Stück Netzanschlusskabel 1800 mm mit Euro-Stecker · Montagematerial · Montageanleitung Weitere technische Eigenschaften: · Varianten: Komplettsets
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
120 kg
Marke:
HETTICH
... >
Möbelbeschläge
>
Möbelfüße und Tischbeine
>
Tischbeine
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
,
Schreibtischgestell
,
Tisch-Gestell
,
Tischgestell
,
Tischbeine
,
Tischbein-Sets
,
Tischfuß
,
Tischfußgestell
,
Tischgestelle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 618,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 618,58*
€ 736,11
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 604,06*
€ 718,83
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 585,06*
€ 696,22
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 556,34*
€ 662,04
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 544,87*
€ 648,40
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 499,56*
€ 594,48
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelkette Slim Länge 1310mm Gliedmaße 56x26mm schwarz HETTICH
Hettich
9309813
€ 57,27*
Zubehör
Kabelkette Slim Länge 1310mm Gliedmaße 56x26mm silber HETTICH
Hettich
9309812
€ 57,48*
Zubehör
Kabelkette Slim Länge 1310mm Gliedmaße 56x26mm weiß HETTICH
Hettich
9309814
€ 57,80*
Zubehör
Kabelwanne 1200 B1264xH92-128xT152mm schwarz HETTICH
Hettich
9309801
€ 86,46*
Zubehör
Kabelwanne 1200 B1264xH92-128xT152mm silber HETTICH
Hettich
9309800
€ 86,63*
Zubehör
Kabelwanne 1200 B1264xH92-128xT152mm weiß HETTICH
Hettich
9309802
€ 86,46*
Zubehör
Kabelwanne Bambus B1150xH85xT150mm bambus HETTICH
Hettich
9309811
€ 82,24*
Zubehör
Kabelwanne Click B1200xH96xT190mm schwarz HETTICH
Hettich
9309809
€ 87,87*
Zubehör
Kabelwanne Click B1200xH96xT190mm silber HETTICH
Hettich
9309808
€ 87,45*
Zubehör
Kabelwanne Click B1200xH96xT190mm weiß HETTICH
Hettich
9309810
€ 87,03*
Zubehör
Kabelwanne Easy B1100xH135xT205mm schwarz HETTICH
Hettich
9309804
€ 100,18*
Zubehör
Kabelwanne Easy B1100xH135xT205mm silber HETTICH
Hettich
9309803
€ 100,38*
Zubehör
Kabelwanne Easy B1100xH135xT205mm weiß HETTICH
Hettich
9309805
€ 100,38*
Zubehör
Kabelwanne Fixed B1100xH150xT85mm schwarz HETTICH
Hettich
9309798
€ 48,68*
Zubehör
Kabelwanne Fixed B1100xH150xT85mm silber HETTICH
Hettich
9309797
€ 48,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.