Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste PBUPR 3838/6 SiC 120 0,55 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinselbürste PBUPR 3838/6 SiC 120 0,55 B
Pinselbürste PBUPR 3838/6 SiC 120 0,55 B
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665523
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43214131
EAN/GTIN:
     4007220070390
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Eignen sich besonders gut zum Entgraten und zur Oberflächenbearbeitung auf stationären Maschinen. Composite-Bürsten von PFERD sind speziell für den industriellen · automatisierten Einsatz entwickelt. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben und sind durch ihre variablen Aufspannmöglichkeiten auf vielen verschiedenen Antriebsmaschinen einsetzbar. Dies bietet den Vorteil · dass die Produktion und Nacharbeiten des Werkstückes auf der selben Maschine durchgeführt werden können. Hierdurch lassen sich lohnintensive · manuelle Arbeiten reduzieren und reproduzierbare Ergebnisse mit kurzen Taktzeiten erzielen. Für einen effizienten Einsatz müssen zahlreiche Anwendungsparameter wie z. B. Bearbeitungszeit und Vorschub aufeinander abgestimmt und die dazu passende Bürste ausgewählt werden. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Werkzeugmaschine, Stationäre Maschinen, Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Bohrmaschine, Roboter· Anwendungsempfehlung: Für besonders flexiblen Einsatz, für einen großen Aufspreizdurchmesser oder zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen den Stützring zu Arbeitsbeginn entfernen. Stützring entfernen, sobald der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet ist. So kann der restliche Besatz freigesetzt und vollständig verbraucht werden. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Holz, Thermoplaste, Stahl, Stahlguss, Edelstahl (INOX), Weitere NE-Metalle, Duroplaste, Gusseisen, Aluminium· Bearbeitungsaufgaben: Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren), Aufrauen, Reinigen, Entgraten· Besatzmaterial: Siliciumcarbid (SiC)· Bestellhinweise: Diese Bürste wird mit Stützring geliefert.· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt Composite-Bürsten, um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken. PFERDEFFICIENCY empfiehlt Composite-Bürsten für höchsten Abtrag in kürzester Zeit.· Länge, Besatz bis Ring: 14mm· Ø Topf: 38mm· RPM, opt., bis: 3200RPM· RPM, opt., von: 2000RPM· Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.· Vorteile: Extrem ruhiger Lauf aufgrund gleichmäßiger Verteilung des Besatzmaterials. Spreizung und Flexibilität des Bürstenbesatzes durch Stützring regulierbar. Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt aufgrund sehr hoher Besatzdichte. Durch den Stützring wird ein seitliches Ausweichen der Drähte vermieden. Ist der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet, kann dieser zur weiteren Nutzung entfernt werden, ohne, dass sich das Bürstverhalten ändert. Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräume durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation.
Weitere Informationen:
Ø:
38 mm
Besatzbreite:
0,55 mm
Besatzlänge:
28 mm
Drahtstärke:
0.55 mm
Körnung:
120
Gesamtlänge:
77 mm
max. Drehzahl:
5000 min-¹
Aufnahme:
Schaft
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, pferd topfbürste sic, flächenbürste, pferd topfbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Topfbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, 8000432677
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,98*
€ 53,41*
3 Tage
80
€ 5,00*
ab € 41,43*
€ 53,63*
6 Tage
61
€ 4,30*
ab € 42,56*
€ 56,16*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,82*
€ 58,27*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,59*
€ 63,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.