Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PBUPR 3838/6 SiC 120 0,55, Pferd Bürste PBUPR 3838/6 SiC 120 0,55 43214131


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
Artikel-Nr.:
     260W-891956
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43214131
EAN/GTIN:
     4007220070390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PBUPR 3838/6 SiC 120 0,55, Bürste PBUPR 3838/6 SiC 120 0,55 43214131, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
92 GRAMM
Besatzlänge:
28 mm
Besatzmaterial:
SiC
Außen-ø:
38 mm
Besatzmaterial-ø:
0.55 | 0.55 mm
Korngröße:
120 0,55
Opt. RPM von:
2000 RPM
Länge Besatzmaterial mit Stützring:
14 mm
Gesamtlänge:
77 mm
Max. RPM:
5000 RPM
Topf-ø d2:
38 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
PBUPR 3838/6 SiC 120 0,55
Länge des Besatzes:
28 mm
Stärke des Drahtes:
0.55 mm
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, pferd topfbürste sic, flächenbürste, pferd topfbürste, Bürste, BÜRSTE, RÜGGEBERG, Stützring
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,08*
€ 53,31*
2 Tage
80
€ 5,00*
ab € 41,41*
€ 53,53*
5 Tage
61
€ 4,30*
ab € 42,46*
€ 56,06*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,95*
€ 58,17*
€ 4,90*
ab € 45,15*
€ 58,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.