Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleinTrennschei. EHT 76x1,0x10 gerade Le


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KleinTrennschei. EHT 76x1,0x10 gerade Le
KleinTrennschei. EHT 76x1,0x10 gerade Le
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665476
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     69198287
EAN/GTIN:
     4007220229538
Suchbegriffe:
Kleintrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert · effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.Weitere technische Eigenschaften:· Schleifmittel: Korund A· Antriebsart: Akkuwinkelschleifer, Winkelschleifer· Aufnahmesystem: Bohrung· Bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (INOX), Gusseisen, Aluminium, Stahl· Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen, Trennen von Blechen, Trennen von Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen· Hinweis: PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit. PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.· Vorteile: Dünne und gratarme Trennschnitte. Komfortabel und sicher. Ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet. Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit. Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar. Schnelle Trennschnitte. Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung.· RPM, max.: 20100RPM
Weitere Informationen:
Form:
EHT / 41 / T1
Ø:
76 mm
Scheibenstärke:
1 mm
Bohrung:
10 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, trennscheiben pferd, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 76x10, Minitrennscheiben, 8001720296
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,05*
€ 1,49*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,67*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,68*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,93*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.