Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1665228 Herst.-Nr.: 47803086 EAN/GTIN: 4007220136782 |
| |
|
| | |
| POLINOX-Kompaktschleifräder PNER bestehen aus mehreren stark komprimierten Vliesschichten · die mit einem speziellen Korn-Harz-System gebunden sind. Durch unterschiedliche Kombinationen aus Verdichtung · Fasern · Korn und entsprechender Bindung entstehen Vliesprodukte mit sehr gutem Oberflächenfinish · hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit. Mit diesen Werkzeugen kann ein breites Spektrum bei der Oberflächenbearbeitung · vom relativ groben Schliff bis zur Vorbereitung zum Polieren · abgedeckt werden. Die Ausführung für Geradschleifer · Biegwellen und Schleifböcke ist besonders für die Bearbeitung kleinerer Flächen geeignet. Weiche Ausführung mit herausragender Anpassungsfähigkeit. Gleichzeitig bleiben die Standfestigkeit · Schleifleistung und sehr hohe Oberflächengüte erhalten. Sehr gut zur Bearbeitung von Konturen geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Bei der Bearbeitung schlecht wärmeleitender Werkstoffe, z. B. Titan und Edelstahl, Schnittgeschwindigkeit deutlich reduzieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–30 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.· Ausführung: W (weich)· Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Messing, Bronze, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Kobaltbasislegierungen, Thermoplaste, Stahlguss, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Zink· Bearbeitungsaufgaben: Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren), Stufenweises Feinschleifen, Reinigen, Flächenbearbeitung, Entgraten, Aufrauen· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt POLINOX-Kompaktschleifräder PNER, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.· RPM, opt.: 6400RPM· Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Erzielung sehr guter Oberflächengüten. Optimale Konturenanpassung, da frei profilierbar. Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.· RPM, max.: 10200RPM Weitere Informationen: | | Breite: | 3 mm | Gewicht: | 0,14 | Bohrung: | 6 mm | Marke: | PFERD | Körnung: | fein | Stärke: | Weich SIC | Material: | Siliciumcarbid SiC/C | Ø: | 75 mm | Modell: | PNER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 3,97* | € 5,22* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 4,02* | € 5,29* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 4,11* | € 5,74* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 4,15* | € 5,86* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,90* | ab € 5,18* | € 6,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,15* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 58,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|