Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettscheibe KSS NET 150 A 240 Außen-D.150mm Korn-Gr.240 Korund A o.Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665051
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45018017
EAN/GTIN:
     4007220105368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klettscheiben in der Ausführung NET bestehen aus einem Netzgewebe · an dem mit einem Hochleistungs-Bindungssystem das Schleifkorn sehr widerstandsfähig angebunden ist. Für staubfreies Arbeiten bei universellen Schleifaufgaben an mittelgroßen und großen Flächen. Technische Daten: ø Außen metrisch: 150 mm Vorteile: Sehr hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. Sehr feine und gleichmäßige Oberflächen erreichbar. Staubfreies Arbeiten durch gute Absaugmöglichkeit. Kein Zusetzen durch Netzstruktur. Widerstandsfähige Netzstruktur mit hoher Einreissfestigkeit und Kantenstabilität. Anwendungsempfehlungen: Der maschinenseitige Absauganschluss dient zum effektiven Absaugen von Schleifstäuben. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Messing Bronze Stahlguss Kupfer Gehärtete · vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( Edelstahl (INOX) Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Stufenweises Feinschleifen Aufrauen Flächenbearbeitung Antriebsarten: Exzenterschleifer Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Exzenterschleifer · Anwendungsempfehlungen: Der maschinenseitige Absauganschluss dient zum effektiven Absaugen von Schleifstäuben. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Messing, Bronze, Stahlguss, Kupfer, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Stufenweises Feinschleifen, Aufrauen, Flächenbearbeitung · Schleifmittel: Korund A · Vorteile: Sehr hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung., Sehr feine und gleichmäßige Oberflächen erreichbar., Staubfreies Arbeiten durch gute Absaugmöglichkeit., Kein Zusetzen durch Netzstruktur., Widerstandsfähige Netzstruktur mit hoher Einreissfestigkeit und Kantenstabilität.
Weitere Informationen:
Ausführung:
KSS NET 150 A 240
Schleifscheiben-Ø:
150 mm
Körnung:
240
Inhalt:
25 Stück
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Schleiferzubehör, Schleifmittel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,6672*
€ 0,8792*
1 Tag
3184
25
€ 5,00*
ab € 0,63*
€ 0,89*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,97*
5 Tage
3229
25
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 0,97*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 0,69*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
45017779
ab € 28,07*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
45017781
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.