Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifer FS 180-22 VICTOGRAIN 36 A


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fiberschleifer FS 180-22 VICTOGRAIN 36 A
Fiberschleifer FS 180-22 VICTOGRAIN 36 A
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1664844
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64279014
EAN/GTIN:
     4007220176238
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt. Für höchst aggressives Schleifen mit ultimativer Abtragsleistung auf Stahlwerkstoffen und harten Werkstoffen bei gleichzeitig extrem hoher Standzeit. Ultimative · konstante Höchstleistung durch das VICTOGRAIN-Schleifkorn. Die VICTOGRAIN-Schleifkörner werden mit einer Seite des Dreiecks auf dem Träger fixiert. Dadurch werden sie besonders fest eingebunden und bieten in Verbindung mit der schlanken Form einen extrem großen Spanraum · wodurch der Zerspanprozess nochmals effizienter wird. Auch der strukturelle Aufbau der Dreiecke von VICTOGRAIN ist speziell angepasst. Die sehr kleinen Kristalle innerhalb des Dreiecks bieten ein optimales Verschleißverhalten: Es stehen stets sehr scharfe Schneiden zur Verfügung · aber nur ein notwendiges Minimum des Schleifkorns/Dreiecks bricht weg. Die Kombination dieser Eigenschaften bietet dem Anwender eine ultimative · konstante Höchstleistung bei kühlem Schliff und eine extrem hohe Standzeit bei gleichmäßiger Oberflächenrauheit des Werkstücks.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer· Anwendungsempfehlung: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Fiberschleifer gemäß ISO 15636 mit Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Stahlguss, NE-Metall hart, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Stahl, Stahlguss, Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Flächenbearbeitung, Egalisieren, Entgraten· Bestellhinweise: Stützteller bitte separat bestellen.· Ø Bohrung: 22mm· Schleifmittel: VICTOGRAIN· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Effizienter Zerspanprozess mit schnellem Arbeitsfortschritt, hoher Standzeit, weniger Wärme, die in das Werkstück eingebracht wird, und einem niedrigeren Leistungsbedarf des Werkzeugantriebs dank VICTOGRAIN-Schleifkorn. Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel. Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.575
Marke:
PFERD
Körnung:
36
Ø:
180 mm
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,38*
€ 4,17*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,49*
€ 4,31*
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,75*
14 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 7,90*
ab € 4,24*
€ 5,21*
8 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,29*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Box
ab 125 Boxen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Box
ab 500 Boxen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 118,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.