Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Schlüsselrosetten, Edition matt, ti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Schlüsselrosetten, Edition matt, ti
HEWI Schlüsselrosetten, Edition matt, ti
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1663323
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     316PBR 90
EAN/GTIN:
     4014885587149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HEWI Schlüsselrosette aus mattem Polyamid · Rosettenunterkonstruktion aus mattem Polyamid · Rosetten-Abdeck-Kappe · oval · 31 x 72 mm · 10,5 mm hoch · flach · 1,5 mm Wandstärke · Lieferung ohne Schrauben.Weitere technische Eigenschaften:· Farb-Nr.: 90
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Breite:
31 mm
Form:
oval
Marke:
HEWI
Ausführung:
tiefschwarz
Höhe:
10,5 mm
Modell:
316PBR 90
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 13,78*
4 Tage
555
€ 6,99*
ab € 9,70*
€ 13,86*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.