Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuastsäge M12 FHS-602X 12 V 6 Ah Krt.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkuastsäge M12 FHS-602X 12 V 6 Ah Krt.M
Akkuastsäge M12 FHS-602X 12 V 6 Ah Krt.M
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1663124
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4933472211
EAN/GTIN:
     4058546326074
Suchbegriffe:
Akku-Astsäge
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Astschere
Mit einem Gewicht von 2,3 kg und einem kompakten Design bietet die Akku-Astsäge eine bessere Kontrolle und Manövrierfähigkeit bei schwer zugänglichen Arbeiten Der leicht zugängliche Kettenspanner ermöglicht eine schnelle Anpassung der Kettenspannung Der durchsichtige Ölbehälter ermöglicht eine einfache Füllstandskontrolle Feinfühlige Geschwindigkeitsregler erlauben dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung Automatische Kettenschmierung für eine höhere Produktivität Werkzeugaufbewahrung für Kombischraubenschlüssel Lieferumfang 1x Oregon 6Zoll Sägekette und Schwertschutz und 1x Kombischraubenschlüssel Die neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE(TM)-Motors · der REDLINK Plus(TM)-Elektronik sowie REDLITHIUM(TM)-Akkus bieten eine starke Leistung · hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in verschiedenen Anwendungen 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE(R)-M12(TM)-Produktprogramm M12 FUEL(TM) Akku-Astsäge bietet hervorragende Kontrolle · kann 75-mm-Hartholz schneiden und liefert bis zu 120 Schnitte pro M12B4 Akkuladung Entwickelt · um die Anforderungen der Anwender an Ergonomie · Leistung und Lebensdauer zu erfüllenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,3 (M12 B6)kg
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
6 Ah
Schwertlänge:
150 mm
Kettengeschwindigkeit:
5 m/s
Marke:
MILWAUKEE
Weitere Suchbegriffe: Astschneider, akku astsäge, Kettensägen, Akkukettensägen, Motorsäge, 8000759943
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 222,59*
€ 263,82*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 225,66*
€ 265,20*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,36*
€ 267,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,18*
€ 269,11*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,27*
€ 339,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,27*
€ 403,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,69*
€ 380,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,37*
€ 353,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 277,23*
€ 329,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,27*
€ 312,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.