Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaschleifer ODE 2-100 EC Set 260 W 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaschleifer ODE 2-100 EC Set 260 W 16
Deltaschleifer ODE 2-100 EC Set 260 W 16
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1663081
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     468908
EAN/GTIN:
     4030293209763
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektrowerkzeug Ersatzteile
bürstenloser Motor · Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre · elektronische Drehzahleinstellung · schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter · Schleifplatte mit 10-Lochsystem · Tellerbremse · E-Signal Schalter mit Schnell-Stopp FunktionWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleiffläche:
100x150 mm
Schwingkreis:
2 mm
Nennaufnahmeleistung:
260 W
Leerlaufschwingzahl:
16000-24000 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
1,2 kg
Steckertyp:
E+F
Marke:
FLEX
Weitere Suchbegriffe: flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, dreieckschleifer 260w, Sander, Schleifer, Schleifmaschine, Schwingschleifer, Rutscher, Vibrationsschleifer, 4681528054
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,90*
€ 343,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,09*
€ 345,20*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,76*
€ 409,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,88*
€ 398,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,87*
€ 350,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,70*
€ 337,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 277,73*
€ 330,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
486.833
ab € 36,12*
Zubehör
FLEX
468991
ab € 29,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.