Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger PG-E 40 SRA 3,3 kW Benzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger PG-E 40 SRA 3,3 kW Benzin
Stromerzeuger PG-E 40 SRA 3,3 kW Benzin
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1662667
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6706040
EAN/GTIN:
     4036351215189
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Generator mit Kupferwicklung · kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung · automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmangelabschaltung mit Warnlampe · 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden · FüllstandsanzeigeWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 460mm· Länge: 595mm· Laufzeit: 14 (bei 1/2 Last)h· Höhe: 527mm
Weitere Informationen:
Generator:
synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen:
2x230V Schutzkontakt
Dauerleistung:
3,3 kW
Motor:
Senci SC170B
Startvorrichtung:
Reversierstart
Kraftstoffart:
Benzin
Tankinhalt:
15 l
Schallleistungspegel LWA:
95 dB(A)
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat, Generator, Notstromerzeuger, Notstromaggregate, Stromaggregate, 8000788110
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 364,23*
€ 453,66*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 384,27*
€ 457,00*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,66*
€ 539,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,33*
€ 525,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,44*
€ 488,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,56*
€ 469,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 386,42*
€ 459,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,23*
€ 433,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.