Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshellweste Gr.XL schwarz PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1662405
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     78409DXL
EAN/GTIN:
     4250360479084
Suchbegriffe:
Herren-Weste
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Außenmaterial 95% Polyester / 5% Elastan, Innenmaterial 100% Polyester, ca. 310 g/m² · abnehmbare und volumenregulierbare Kapuze · wasserdichte Reißverschlüsse · Kinnschutz · Napoleontasche · Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen · verlängertes Rückenteil mit abgerundetem Saum · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · eingenähter Schlüsselanhänger in Seitentasche · reflektierende Paspeln und Reißverschlussanhänger · Teilungsnähte · atmungsaktiv · wasserdicht 8000 mm · winddicht · Softshell-Bonded-Fleece bi-elastisch Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 310g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
Material:
Außenmaterial 95% Polyester / 5% Elastan, Innenmaterial 100%
Marke:
PROMODORO
Weitere Suchbegriffe: Sommerweste, Wetterschutzweste, sommerweste schwarz, sommerweste, Softshellwesten, Weste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 36,87*
€ 48,59*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 36,89*
€ 48,65*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,99*
€ 48,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,30*
€ 56,24*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 45,99*
€ 62,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1890-3
€ 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.