Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.10(


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.10(
Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.10(
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1662175
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     360011.10.0
EAN/GTIN:
     4044465468568
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
freizeitschuhe
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · HAIX® Absorption: Dämpfung · PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · PU-Dämpfungskeil · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend · HAIX® CONNEXIS® System: spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch Laschenkonstruktion: der Schuh passt sich individuell dem Fuß anWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
10 (45)
Material:
Mikrofaser/Textil
Marke:
HAIX
Weitere Suchbegriffe: Fußschutz, Schuh, 4721000735
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 102,43*
€ 137,27*
€ 4,90*
ab € 108,08*
€ 139,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,38*
€ 141,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,62*
€ 151,10*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 132,21*
€ 165,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,27*
€ 163,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,03*
€ 157,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,35*
€ 145,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,54*
€ 135,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 111,20*
€ 132,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,43*
€ 121,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.