Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh BE Advent2.2 GTX low Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh BE Advent2.2 GTX low Gr.11
Freizeitschuh BE Advent2.2 GTX low Gr.11
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1662155
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330102.11.0
EAN/GTIN:
     4044465467202
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · Sohle aus spezieller Gummimischung, kraftstoff- und hitzeresistent, kälteisolierend · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · HAIX® Smart Lacing: die elastischen Senkel ermöglichen eine leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß · HAIX® Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · rutschfeste Sohle · hochwertige Qualität „Made in Europe“ für hohen Tragekomfort und sicheren TrittWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
11 (46)
Material:
Mikrofaser/Textil
Marke:
HAIX
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 90,05*
€ 116,20*
€ 4,90*
ab € 94,39*
€ 118,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,87*
€ 125,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,45*
€ 131,28*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 117,34*
€ 143,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,20*
€ 138,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,40*
€ 136,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,82*
€ 127,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,79*
€ 117,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 96,75*
€ 115,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,05*
€ 107,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.