Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch H-2(Z) f.ID 3,20mm Schr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch H-2(Z) f.ID 3,20mm Schr
Schrumpfschlauch H-2(Z) f.ID 3,20mm Schr
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1661959
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     211144308
EAN/GTIN:
     8717278576015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 15m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · min. Schrumpftemperatur +70°C · Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung +100°C · flammwidrig · Freigaben: UL224 125°C VW-1 600 V file E204071, CSA file no. 1934614 · erfüllt RoHS und Sony-SS-00259 · schwarz · in praktischer Abrollbox
Weitere Informationen:
für Innen-Ø:
3,20 mm
Schrumpfrate:
3,2/1,6
Schrumpftemperatur min.:
70 °C
Länge:
15 m
Temperatur zur vollst. Schrumpfung min.:
100 °C
Farbe:
schwarz
Tiefsttemperatur:
-55 °C
Höchsttemperatur:
125 °C
Norm:
UL 224 125°C VW -1 600V, CSA, RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche, 4000367073
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 10,20*
6 Tage
1
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 10,27*
€ 5,00*
ab € 9,82*
€ 14,13*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.