| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1661291 Herst.-Nr.: 501479 EAN/GTIN: 4014431624236 |
| | |
|
| | |
| hochwertiger Dichtstoff mit exzellenter Haftung · für die dauerelastische und emissionsarme Abdichtung von Anschlussfugen von Fenstern und Türen im Innen- und Außenbereich nach ISO 11600-F · breites Haftspektrum · einfache Verarbeitung ohne Primer auf vielen Untergründen · besonders geeignet für die Abdichtung von Bauteilen mit geringer Festigkeit, wie z.B. Porenbeton · geruchsarm · lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei · UV- und witterungsbeständig · EC1 Plus zertifiziert Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 310 ml | Gebinde: | Kartusche | Marke: | ILLBRUCK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,50* | ab € 5,55* | € 5,55* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,51* | € 6,07* | | | | | 51 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 4,91* | € 6,46* | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 6,86* | € 9,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,86* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen | Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 108,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|