Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FOX EAS 2-A E 19 9 L R 3 2


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stabelektrode FOX EAS 2-A E 19 9 L R 3 2
Stabelektrode FOX EAS 2-A E 19 9 L R 3 2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1660851
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     10077
EAN/GTIN:
     4038588100771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden supranox 2,0x300m...
schweißelektroden
Normbezeichnung:EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 3 2AWS A5.4 / SFA-5.4hochlegiert · nichtrostend · austenitischEigenschaften und Anwendungsgebietekerndrahtlegierte, rutilumhüllte, austenitische Stabelektrode vom Typ E 19 9 L R / E308L-17 · Anwendung in allen Industriezweigen, wo artgleiche Stähle, auch höhergekohlte, sowie ferritische 13% Chromstähle verschweißt werden · besondere Schönschweißeigenschaften, exzellente Wechselstromverschweißbarkeit und eine hohe Heißrisssicherheit des Schweißgutes zeichnen diese Marke aus · wesentliche wirtschaftliche Bedeutung haben die ausgezeichnete Positionsschweißbarkeit und die selbstabhebende Schlacke ohne Schlackenreste · max. Betriebstemperatur 350 ºC.Grundwerkstoffe:1.4301 X5CrNi18-10, 1.4306 X2CrNi19-11, 1.4307 X2CrNi18-9, 1.4311 X2CrNiN18-9, 1.4312 GX10CrNi18-8, 1.4541 X6CrNiTi18-10,1.4546 X5CrNiNb18-10, 1.4550 X6CrNiNb18-10UNS S30400, S30403, S30453, S32100, S34700AISI 304, 304L, 304LN, 302, 321, 347Zulassungen: TÜV (01095), DB (30.014.15), ABS, DNV, CE, CWBStromart = DC+ / AC · Preise per Kilogramm + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 320 Stück· Legierung: hochlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Länge:
300 mm
EN ISO:
E 19 9 L R 3 2
Ø:
2 mm
Umhüllung:
rutil
Marke:
BÖHLER
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, E-Handschweißen, Elektroden, 1000115224
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
320
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 42,5579*
€ 47,7279*
7 Tage
3
3,6
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 40,99*
€ 54,46*
23 Tage
unbekannt
4
pro Kilogramm
€ 5,65*
ab € 63,89*
€ 78,56*
Lager 4757
18
4
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 86,09*
€ 117,64*
5 Tage
18
3,6
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 116,70*
€ 141,53*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kilogramm
€ 117,64*
€ 139,99
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 109,89*
€ 130,77
pro Kilogramm
ab 8 Kilogramm
€ 107,69*
€ 128,15
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 103,62*
€ 123,31
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 95,75*
€ 113,94
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 93,73*
€ 111,54
pro Kilogramm
ab 80 Kilogramm
€ 90,70*
€ 107,93
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 86,09*
€ 102,45
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 4 Kilogramm ( entspricht € 470,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.