Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wkz.wagen 179NXXL-8D/3 B1133xT642xH1020m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wkz.wagen 179NXXL-8D/3 B1133xT642xH1020m
Wkz.wagen 179NXXL-8D/3 B1133xT642xH1020m
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1660467
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXXL-8D/3
EAN/GTIN:
     4000896245178
Suchbegriffe:
Steckdose Werkstattwagen
Werkstattwagensteckdose
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
extra tiefe Ausführung · mit setilicher Tür und Steckdosenleiste · Edelstahl Arbeitsfläche · doppelwandige Konstruktion · Kantenschutz an allen vier Ecken · seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit · Zentralverriegelung · Selbsteinzug der Schubladen · gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko ·100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen · 40 kg Traglast pro Schublade · Gesamttragkraft statisch 1000 kg · 2 Lenkrollen mit Doppelstopp · Elastikrollen für ruhigen Lauf 7 Schubladen flach H 81 x B 870 x T 522 mm 1 Schublade hoch H 166 x B 870 x T 522 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2-teilig
Schubladenanzahl:
8
Tragfähigkeit pro Schublade:
40 kg
Außentiefe:
642 mm
Außenhöhe:
1020 mm
Außenbreite:
1133 mm
Tragfähigkeit statisch:
1000 kg
Material:
Stahlblech
Modell:
179NXXL-8D/3
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Rollende Werkstatt, 4000871149
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 89,00*
ab € 1.941,55*
€ 2.033,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.933,53*
€ 2.038,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.975,45*
€ 2.078,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.068,98*
€ 2.168,68*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.197,33*
€ 2.561,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.561,40*
€ 3.048,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.478,49*
€ 2.949,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.351,75*
€ 2.798,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.279,62*
€ 2.712,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.206,08*
€ 2.625,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.197,33*
€ 2.614,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.