| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1660090 Herst.-Nr.: SB 1500, RAL 3000 EAN/GTIN: 4052462006607 |
| |
|
| | |
| Stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen · Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · Aufnahmen für Gabelstapler und Kran · Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen · Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · 3-fach stapelbar · Rollen nachrüstbar · Zubehör: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm, verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, Gitter-Aufsatzrahmen zur Vergrößerung,Anhängevorrichtung mit DeichselWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 630/160/65mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1910 mm | Inhalt: | 1,5 m³ | Länge: | 1035 mm | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Gewicht: | 281 kg | Ausstattung: | mit Zentrierwänden | Farbe: | feuerrot, RAL 3000 | Marke: | BAUER | Ausführung: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, klappbodenbehälter ral 3000, bodenklappen container, klappbodenbehälter 1,5m³, Transportbehälter, 9121444033 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.432,37* | € 1.600,05* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.526,64* | € 1.607,87* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.544,80* | € 1.631,60* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.654,69* | € 1.747,67* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.669,93* | € 1.767,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|