Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Duragrip Meta f.weiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte Duragrip Meta f.weiche
Bodenschutzmatte Duragrip Meta f.weiche
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1659965
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     17-1300
EAN/GTIN:
     4024591002928
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Polycarbonat
für weiche Böden · Stärke 2,1 mm · umweltfreundlich aus PET-Kunststoff · kratzunempfindliche, strukturierte Oberfläche · die optisch klare, kristalline Struktur überzeugt mit hoher Lichtdurchlässigkeit und glasklarer Transparenz · erstklassige chemische Beständigkeit gegen Säuren, div. Lösungsmittel, Alkohole, Salze, Weichmacher, Öle, Fette und Treibstoffe · uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Teppichböden beigleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte · mit stumpfen Ankernoppen, sie verhindern das Verrutschen, indem sie in den Teppich greifen, ohne ihn zu beschädigen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
1300 mm
Form:
R
Ausführung:
für weiche Böden
Weitere Suchbegriffe: BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent teppichboden ecogrip, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Bodenschutzmatte, 9107471367
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,72*
€ 47,27*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 36,13*
€ 47,50*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 36,51*
€ 47,55*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,97*
€ 50,52*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 40,08*
€ 53,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 30,54*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 25,46*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 35,06*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 37,22*
Ähnlich
RS Office
17-1100
ab € 29,16*
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 24,53*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 33,81*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 45,35*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.