| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1658447 Herst.-Nr.: 9298859 EAN/GTIN: 4063674423939 |
| | |
|
| | |
| • Selbstfurchende Madenschraube M5x 6 mm · DIN 913 · Zur sicheren und spaltfreien Verbindung von Profilen und Verbindungsknoten · Die Gewindestifte setzen sich in die konischen Vertiefungen der Knotenarme · Für die im Profil erforderliche Bohrung empfehlen wir die Verwendung eines 4,5 mm Metallbohrers · 0,8 - 1 Nm Drehmoment bei Verwendung eines Akkuschraubers · StahlWeitere technische Eigenschaften:· Farbe schwarz matt· Material Stahl Weitere Informationen: | | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Küchen-Systemtechnik, din 913 m5x6, din 913, din 913 m5, Zubehör für Möbelverbinder, Bohrschablone, Möbelverbinder, 8001343843 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,162* | € 0,3489* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 0,20* | € 0,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,7225* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|