Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel  DuoXpand D10xL120 mm FU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langschaftdübel  DuoXpand D10xL120 mm FU
Langschaftdübel  DuoXpand D10xL120 mm FU
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1658326
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562177
EAN/GTIN:
     4048962440386
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der fischer Langschaftdübel DuoXpand mit zwei Verankerungstiefen ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton · Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Durch seine spezielle Lamellengeometrie und der Materialkombination verspreizt sich der Dübel optimal und materialschonend im jeweiligen Baustoff. Das Sortiment umfasst die Durchmesser von 8 und 10 und Dübellängen bis 230 mm. Der DuoXpand mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe ist besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Durchsteckmontage: Ja· ETA-Zulassung: Ja· Farbe: grau· Geeignet für Beton: Ja· Geeignet für Gasbeton: Ja· Geeignet für Hochlochziegel: Ja· Geeignet für Kalksandstein: Ja· Geeignet für Naturstein: Ja· Geeignet für Porenbeton: Ja· Geeignet für Vollziegel: Ja· Inhalt: 50· Marketingclaim: Mit cleverem Biss verankern· Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: 70mm· Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm: 50mm· Top Features: Clevere Kombination aus Design und Material für materialschonenden Biss im Baustoff. Spreizelement mit zwei Verankerungstiefen für flexiblen Einsatz. Zugelassene Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton und Mauerwerk. Seitliche Rippen verhindern Mitdrehen im Bohrloch für komfortable Montage. Vormontierte Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf und angeformter Unterlegscheibe.· Vorteile: Die abgestimmte Kombination aus Design und Material beißt sich perfekt in alle Baustoffe und ermöglicht den universellen Einsatz. Die spezielle Lamellengeometrie verspreizt sich materialschonend im jeweiligen Baustoff. Dies vermeidet Brüche in porösen Baustoffen und ermöglicht randnahe Verankerungen. Der graue Grundkörper aus hochwertigem Nylon bietet starken Halt, während die rote Materialkomponente für Flexibilität und optimales Aufspreizen sorgt. Die Europäische Technische Bewertung (ETA) für Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen gewährleistet sicheren Halt in allen Baustoffklassen. Die vormontierte Sicherheitsschraube ist perfekt auf den Dübel abgestimmt und sorgt für Zeitersparnis bei der Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rand und Schraube
Bohrer-Ø d0:
10 mm
Dübellänge l:
120 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage td:
130 mm
Antrieb:
TX40 / SW 13 / Innenstern TX / Sechskant
Werkstoff:
nicht rostender Stahl
Marke:
FISCHER
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Dübel, Rahmendübel, 8001419138
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8782*
€ 3,8435*
7 Tage
436
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,28*
€ 3,98*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3775*
€ 4,0875*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 4,62*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,8572*
€ 4,6272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8435*
€ 4,57377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7604*
€ 4,47488
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,6458*
€ 4,3385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5728*
€ 4,25163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,4582*
€ 4,11526
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8782*
€ 3,42506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 192,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.