|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4757-1655828 Herst.-Nr.: 79597-1120-4XL EAN/GTIN: 4030646296488 |
| |
|
|  |  |
 | FHB PATRICK Strick-Fleece-Troyer · extrem leichter und anschmiegsamer Strick-Fleece-Troyer · körpernahe Passform · 1 Brusttasche · elastischer · schwarzer Seitenbereich aus 100% Polyester · Reißverschluss-Anhänger wechselbar Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Marketingclaim: leicht und anschmiegsam · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau-schwarz | Größe: | 4XL | Marke: | FHB | Ausführung: | 1 Brusttasche, elastischer, schwarzer Seitenbereich aus 100% | Material: | 100% Polyester |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, rollkragenpullover schwarz, herren pullover, Pullover, Winter |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4757 | |  | |  |  | € 5,49* | ab € 41,88* | € 61,25* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 44,86* | € 61,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4757 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4757 |  | Versand: Lager 4757 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|