Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckknopf-Sicherheitskupplung DN 7,4,dr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckknopf-Sicherheitskupplung DN 7,4,dr
Druckknopf-Sicherheitskupplung DN 7,4,dr
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1648894
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448876748
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit hohen Durchflusswerten · das Entkuppeln erfolgt durch zweimaliges Drücken des Druckknopfes · beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert · beim zweiten Drücken wird der Stecker sicher gelöst · somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt"" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen · entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414Weitere technische Eigenschaften:· Durchflussmenge (Luft): 1800 (bei 6 bar, montiertem Stecker und ?p = 1 bar)l/min· Durchfluss: 1600l/min"
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,4, Außengewinde
Länge:
71,3 mm
Gewinde:
G 3/8 ?
Temperaturbereich:
- 20 bis 70 °C
Mediumstemperatur:
- 20 bis 70 °C
Gewinde mm:
16,66 mm
Material:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
SW:
21
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, druckluftsicherheitskupplung g3/8 außengewinde, druckluft sicherheitskupplung, druckluftsicherheitskupplung 3/8, Kupplungen, Druckluft, Kupplung, Schnellverschlusskupplungen, Druckluftkupplungen, Einhand-Kupplungen, 4000351991
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
59
1
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 12,76*
3 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 9,40*
€ 12,85*
5 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 11,76*
€ 15,87*
1
€ 7,95*
ab € 11,82*
€ 16,22*
3 Tage
59
1
€ 4,99*
ab € 12,28*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
F.W. Burmann
1016539/1010950
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.