Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 2250 KÜBLER ACTIVIQ cotton+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 2250 KÜBLER ACTIVIQ cotton+
Arbeitshose 2250 KÜBLER ACTIVIQ cotton+
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1644740
Herst.-Nr.:
     2250 3421-4699-29
EAN/GTIN:
     4053813452852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Form: 2250. DESIGN: Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie · Seiteneinsatz · Gürtelschlaufe am Bund hinten / Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie · Biese in Kniekehlennaht / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen · rechts mit Patte und Druckknopf / Rechts: ergonomisch positionierte · doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht / Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf · aufgesetzte Stifttasche · integrierte Smartphonetasche / Elastischer Bundeinsatz / Schlitz mit Reißverschluss / Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone / Belastungspunkte mit Riegeln gesichertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 305g/m²· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei / OEKO-TEX® / SUPPORTING FAIRTRADE COTTON· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
kbl.blau/schwarz
Größe:
29
für wen?:
Herren
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Marke:
KÜBLER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,94*
€ 63,18*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,77*
€ 63,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,29*
€ 65,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,42*
€ 67,23*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,71*
€ 67,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.