Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke WALTER Größe XS schwarz F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke WALTER Größe XS schwarz F
Softshelljacke WALTER Größe XS schwarz F
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644443
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     78518-20-XS
EAN/GTIN:
     4030646391428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke schwarz xs
dehnbares Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan · ca. 380 g/m² · Innenseite: 100% Polyester · winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (10000 mm Wassersäule) · wasserdichte Reißverschlüsse · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und Handytasche · abnehmbare KapuzeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 380g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften abnehmbare Kapuze, 1 Innentasche, 2 Seitentaschen + Handytasche, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10000mm Wassersäule), wasserdichte Reißverschlüsse, FHB-Membran, optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial· Innenfutter Micro-Fleece· Marketingclaim WALTER ist winddicht, stark wasserabweisend und atmungsaktiv· Material Innenfutter 100% Polyester· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XS
Marke:
FHB
Ausführung:
1 Innentasche, 2 Seitentaschen + Handytasche, abnehmbare Kapuze, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10000mm Wassersäule), FHB-Membran, optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial, wasserdichte Reißverschlüsse
Material:
96 % Polyester / 4 % Elasthan
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke schwarz, Softshelljacken, Jacke, Softshell, 8000754103
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.