Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter professional Eckmaß 93mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifblätter professional Eckmaß 93mm
Schleifblätter professional Eckmaß 93mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1643090
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624943000
EAN/GTIN:
     4007430436559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild Für Furniere · Vollholz · Polyester · Stahl- und Edelstahlbleche · NE-Metalle · Leichtmetalle Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen · Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten · Dekorschliff von Edelstahlblechen · Reparaturschliff und Entgratung von BlechzuschnittenWeitere technische Eigenschaften:· Abmessungen: 93 x 93 mm· Verkaufseinheit: 5
Weitere Informationen:
Länge:
93 mm
Breite:
93 mm
Körnung:
P 100
Inhalt:
(Verkaufseinheit): 5
Marke:
METABO
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,49*
€ 3,61*
7 Tage
47
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,44*
€ 3,64*
Lager 4757
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 4,08*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 4,10*
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.