Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifeinriefenmatte B.1,2m L.10m D.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummifeinriefenmatte B.1,2m L.10m D.3mm
Gummifeinriefenmatte B.1,2m L.10m D.3mm
Artikel-Nr.:
     4757-164099
Hersteller:
     Möller Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0-25-0001
EAN/GTIN:
     4054773015385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
für Anwendungsbereiche in denen ein Ausrutschen vermieden werden muss, z.B. Fussböden, öffentliche Verkehrsmittel, Eingangsflächen, Treppenhäuser, Transportwagen, Werkzeugwagen und Schubladen, Lager und Verkaufsflächen · rutschig in Riefenrichtung, vor allem bei NässeQualität: NR/SBRHärte: 65 +/-5 Shore AOberseite: in Längstrichtung gerieftUnterseite: stoffgemustertFarbe: schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
Breite:
1,2 m
Länge:
10 m
Fläche:
12 m²
Dicke:
3 mm
Oberfläche:
Oberseite: in Längsrichtung gerieft / Unterseite: stoffgemustert
Härte:
65 +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Ausführung:
o.Gewebeeinlage
Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Riefenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm schwarz, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte, Antirutschmatten, Bodenbelag, Feinriefenmatten, Breitriefenmatte, 9000452399
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
12
pro m²
€ 52,95*
ab € 7,77*
€ 10,00*
1 Tag
60
12
pro m²
€ 5,50*
ab € 10,28*
€ 13,08*
3 Tage
45
12
pro m²
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 14,00*
3 Tage
60
12
pro m²
€ 4,99*
ab € 10,02*
€ 14,87*
Lager 4757
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 109,90008*
€ 150,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,66*
€ 179,2854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,14*
€ 172,7166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,51*
€ 161,2569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,01008*
€ 153,522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 121,35*
€ 144,4065
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 109,90008*
€ 130,7811
pro Packung
1 Packung enthält 12 Meter (ab € 9,15834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.