Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1640444 Herst.-Nr.: 642396000 EAN/GTIN: 4007430024251 |
| | |
|
| | |
| Gehärtete Industrieausführung Zum Trennen von Morseaufnahme und WerkzeugWeitere technische Eigenschaften:· für Morsekegel: MK 3· Gewicht: 0,15kg Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 190 mm | Marke: | METABO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Austreiberwerkzeug, 8000063664 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,79* | € 11,25* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,03* | € 13,34* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,02* | € 13,42* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,09* | € 14,31* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,13* | € 14,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|