Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austreiber MK 3 (642396000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-642396000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     642396000
EAN/GTIN:
     4007430024251
Suchbegriffe:
Austreiber
Konusaustreiber
austreiber mk3
austreiber
Gehärtete Industrieausführung
Zum Trennen von Morseaufnahme und Werkzeug
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Gehärtete Industrieausführung | Zum Trennen von Morseaufnahme und Werkzeug
geeignet für Maschine mit Morsekegel:
MK 3
Gesamtlänge:
190 mm
Gewicht:
0.15 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.500 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
22.000 cm
Bruttogewicht:
0.157 kg
BAA059001:
642396000 ; statistische Warennummer: 82055980000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430024251
BAA018001:
190
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.