Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm SW 501 TR L96xB123mm Körn


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schleifschwamm SW 501 TR L96xB123mm Körn
Schleifschwamm SW 501 TR L96xB123mm Körn
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1638755
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     351573
EAN/GTIN:
     4014855378791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar - Extrem reißfest - Sehr hohe Standzeit - Lösemittelfreies Bindungssystem mit korngrößenabhängiger FarbgebungWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: Farbe/Lack/Spachtel, Holz· Höhe: 12,5mm· passend für: Handschliff· Streuart: dicht· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
100
Ausführung:
SOFT / Korund
Breite:
96 mm
Länge:
123 mm
Marke:
KLINGSPOR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,05*
€ 100,09*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 75,15*
€ 100,09*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 77,00*
€ 103,00*
6 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 92,14*
€ 113,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,09*
€ 119,1071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,83*
€ 117,6077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,58*
€ 116,1202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,93*
€ 103,4467
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 84,64*
€ 100,7216
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 76,95*
€ 91,5705
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 75,94*
€ 90,3686
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 75,15*
€ 89,4285
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.