| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1638747 Herst.-Nr.: 353118 EAN/GTIN: 5907560219611 |
| | |
|
| | |
| Vorteile: Neues Hochleistungprodukt mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung · die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Film-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetztWeitere technische Eigenschaften:· Bindung: Kunstharz· Breite: 80mm· Länge: 133mm· Nutzungsart: Handklotz, Schwingschleifer· Streuart: halboffen· Verpackungsart: Karton Weitere Informationen: | | Körnung: | 400 | Ausführung: | Film | Lochanzahl: | Lochform GL18 | Breite: | 80 mm | Länge: | 133 mm | Sorte: | GL 18 | Einsatzbereich: | Farbe/Lack/Spachtel, Grundierung, Füller, Gel-Coats, Kompositwerkstoffe, Kunststoff | Marke: | KLINGSPOR | Material: | Korund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, exzenterschleifblatt klingspor, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt körnung 400, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe, 8000622556 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,84* | € 43,48* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,34* | € 43,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|