Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstiel L.1000mm verz.biegsam OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtstiel L.1000mm verz.biegsam OSBORN
Drahtstiel L.1000mm verz.biegsam OSBORN
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-163812
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2819110
EAN/GTIN:
     4013349115669
Suchbegriffe:
Zündkerzenbürste
Drahtbürsten
Feinkratzbürste
Kehlnahtbürste
verzinkter, biegsamer Drehdraht · passend für Heizkesselbürste Art.-Nr. 4000 841 041Weitere technische Eigenschaften:· Gewinde: Innen 1/2""
Weitere Informationen:
Material:
verzinkt
Ausführung:
biegsam
Länge:
1000 mm
Marke:
OSBORN
Weitere Suchbegriffe: Handbürste, 4000841042
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,53*
1 Tag
7
1
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 4,89*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 4,91*
5 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 6,38*
Lager 4757
7
1
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000841040
ab € 1,76*
Sonstiges
Osborn
0003820115
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.