Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil 162XAHLT D.21mm, H-Te


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrückerlochteil 162XAHLT D.21mm, H-Te
Türdrückerlochteil 162XAHLT D.21mm, H-Te
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1637412
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     162XAHLT
EAN/GTIN:
     4014885211235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
HEWI Drückerlochteil einzeln in H-Technik · Edelstahl · Oberfläche matt geschliffen · Modell 162X Durchmesser 21,3 mm · für Vierkantstift 8 · 8,5 · 9 oder 10/8 mm abgesetzt · kompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern: 305.21XAH · 230.21XAH · 230.21XAHNR · 315.21XAH · 219.21XAH · 219.21XAHNR.Weitere technische Eigenschaften:· Oberflächenausführung: Edelstahl matt geschliffen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
XA
Vierkant:
8 mm
Befestigungssystem:
H-Technik
Marke:
HEWI
Rosetten-Ø:
21,3 mm
Modell:
162XAHLT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,54*
€ 37,22*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 27,5167*
€ 37,3867*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.