Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsprodukt 25l Kanister WD-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktionsprodukt 25l Kanister WD-40
Multifunktionsprodukt 25l Kanister WD-40
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1637048
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     49025/E
EAN/GTIN:
     5032227490253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniköl
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Fünf Produkte in einem! Rostlöser · Schmiermittel · Kontaktspray · Korrosionsschutz · Reiniger ·silikon-, harz- und PTFE-frei · unterwandert Rostschichten, löst festsitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile · entfernt hartnäckigen Schmutz, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme · hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Neubildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 l
Gebinde:
Kanister
Marke:
WD-40

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsspray, Multispray, Rostlöser, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, wd40 kriechöl 25 liter, multifunktionsspray wd40, korrosionsschutzöl, Multifunktionssprays, Reiniger, Universal-Öle, Multiöl, Universalsprays/-öle, WD 40, WD40, WD-40, Universalöl, Vielzwecköl, 4000354514
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
54
Frei Haus
ab € 158,82*
€ 192,82*
1 Tag
20
€ 52,95*
ab € 167,57*
€ 193,76*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 171,24*
€ 203,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,57*
€ 218,52*
3 Tage
467
€ 6,99*
ab € 194,02*
€ 223,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
1 Stück enthält 25 Liter (ab € 6,3528* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550500
ab € 3,41*
Zubehör
WD-40 Company
44000
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.