Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappsäge KGS 254 M Leistung1450W Sägebla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappsäge KGS 254 M Leistung1450W Sägebla
Kappsäge KGS 254 M Leistung1450W Sägebla
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1636959
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     690993000
EAN/GTIN:
     4007430313409
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht · präzise · anwenderfreundlich Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke Kompaktes Leichtgewicht · auch für den einhändigen Transport geeignet Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben · keine Batterien notwendig) Ausziehbare Tischverbreiterungen · auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben · keine Batterien notwendig) Hohe · seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten Sägekopf nach links neigbar · mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung · keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich Lieferumfang Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne) · 2 integrierte Tischverbreiterungen · Ablänganschlag · Materialklemme · Werkzeug für Sägeblattwechsel · Kabelaufwicklung · Spänefangsack · Maschinenständer KSU 100Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 16,3kg· Neigungswinkel: (links/rechts): 47 / 2°· prüfpflichtig: ja· Auflagefläche: 340 x 775mm· Drehtellereinstellung links/rechts: 47 / 47°· Drehzahl bei Nennlast: 3150min-1· Kabellänge: 2m· Schalldruckpegel: 99dB(A)· Schallleistungspegel (LwA): 106dB(A)· Schall-Messunsicherheit K: 3dB(A)· Schnittgeschwindigkeit: 60m/s· Max. Schnittbreite 90°/45°: 305 / 205mm· Max. Schnitttiefe 90°/45°: 92 / 47mm
Weitere Informationen:
Schnittbereich 90°:
305 x 92 mm
Schnittbereich 45°:
205 x 47 mm
Nennaufnahmeleistung:
S1 100%: 1450 / S6 20%: 1800 W
Leerlaufdrehzahl:
4500 min-¹
Sägeblattabmessung:
(Durchmesser x Bohrung): 254 x 30 mm
Breite:
515 mm
Länge:
790 mm
Marke:
METABO
Lieferumfang:
2 integrierte Tischverbreiterungen, Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne), Werkzeug für Sägeblattwechsel, Maschinenständer KSU 100, Kabelaufwicklung, Ablänganschlag, Materialklemme, Spänefangsack
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge metabo, kapp- und gehrungssäge, Gehrungssägen, Ablängsäge, Paneelsägen, Kapp- und Gehrungssägen, Kreissägen, 8000655628
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 373,46*
€ 438,57*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,25*
€ 439,22*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,10*
€ 463,92*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,89*
€ 471,73*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,58*
€ 574,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,19*
€ 683,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,33*
€ 645,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,29*
€ 588,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,01*
€ 566,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 460,67*
€ 548,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,58*
€ 536,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.