| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1634922 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ER55 BB0 83 EAN/GTIN: 4062856102815 |
| |
|
| | |
| Klasse 3 geprüfte Objektgarnitur mit 3-teiliger Schraubrosette EZ1332 und Hochhaltefeder. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur bb, din 912 metrisch, KARCHER, DRÜCKERGRT., PARIS, 4.06E+12, ER55, BB0, 83, #NV |
| | |
| |