| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1633136 Herst.-Nr.: 305.20R 99 EAN/GTIN: 4014885276098 |
| | |
|
| | |
| HEWI Drückerrosette in R-Technik aus Polyamid · Oberfläche hochglänzend · für Drückerhalsdurchmesser 20 mm · Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau · Rosetten-Abdeck-Kappe · rund · Durchmesser 55 mm · 10,5 mm hoch · flach · 1,5 mm Wandstärke · Lieferung inkl. Schrauben.Weitere technische Eigenschaften:· Ausf.Kappe flach· Ausf.Nocken kurze und lange Nocken· Farbbezeichnung reinweiß· Farb-Nr. 99· Türstärke 38,1 - 48,0mm Weitere Informationen: | | Marke: | HEWI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, hewi drückerrosette, drückerrosette, drückerrosette plastik, Drückerrosetten, Rosetten, Türrosette, 8000259763 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 22,03* | € 33,51* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 24,7744* | € 33,6844* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 25,74* | € 35,06* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 33,58* | € 44,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|