Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker System 111 D.23mm, R-Tech., E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrücker System 111 D.23mm, R-Tech., E
Türdrücker System 111 D.23mm, R-Tech., E
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1631765
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111.23PBR 98
EAN/GTIN:
     4014885578024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HEWI Drückerpaar in R-Technik · Türdrücker aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern · Durchmesser 23 mm · der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · Mit Vierkantstift 7 · 8 · 8,5 · 9 oder 10/8 mm abgesetztkompatibel mit folgenden Rosetten: 305.23PBR · 315.23PBR.Weitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: R-Technik
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Oberfläche:
matt
Vierkant:
8 mm
Marke:
HEWI
Ausführung:
signalweiß
Farb-Nr.:
98
Modell:
111.23PBR 98
für Türstärke:
38,1 - 48,0 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,12*
€ 68,75*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 52,6052*
€ 69,0952*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.