| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1631753 Herst.-Nr.: 111R 90 EAN/GTIN: 4014884775257 |
| | |
|
| | |
| HEWI Drückerpaar in R-Technik · Türdrücker aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern · Durchmesser 20 mm · der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · Mit Vierkantstift 7 · 8 · 8,5 · 9 oder 10/8 mm abgesetztkompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern: 305.20R · 315.20R · 230.20R · 235.20R · 285.20R.Weitere technische Eigenschaften:· Farbname: tiefschwarz Weitere Informationen: | | Vierkant: | 8 mm | Marke: | HEWI | Ausführung: | tiefschwarz | Farb-Nr.: | 90 | für Türstärke: | 38,1 - 48,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, Türdrückerpaare, Türklinkenpaar, Drückerpaare, Türgriffpaar, 8000269301 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,63* | € 46,52* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,2498* | € 46,7498* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|