Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen, 179NXL-8/321, Mit 321-te


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattwagen, 179NXL-8/321, Mit 321-te
Werkstattwagen, 179NXL-8/321, Mit 321-te
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1630682
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXL-8/321
EAN/GTIN:
     4000896224395
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
Anwendung: Effiziente · mobile Organisation von Werkzeug Werkzeug- · Material- und Montagewagen 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade Komplett mit 321-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage Arbeitsflächen Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule Edelstahl-Arbeitsfläche Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen Korpus / Fahrgriff Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz Optimierter · nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit Fahrgriff Edelstahl gebürstet Verriegelungs-Konzept Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums 2-stufige VerriegelungZentralverriegelung · abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko Schubladen-Konzept Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen 100?% Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums Schubladenfronten für optimiertes Handling Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung Hochleistungs-Fahrwerk Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager · einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen · gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen · z.B. auf schrägen Flächen Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg Traglast pro Schublade: 40 kg Farbe: HAZET blau Abmessungen / Länge: 959 mm x 518 mm x 1020 mm Netto-Gewicht (kg): 125 kg Schubladen · flach: 7?x 81?x?696?x?398 mm Schubladen · hoch: 1?x 166?x?696?x?398 mm Schubladengröße für Ordnungssystem: 4/3+ Anzahl Bockrollen: 2 (? 125 mm) Anzahl Lenkrollen: 2 (? 125 mm) Anzahl Werkzeuge: 321Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 40kg· Rad-Ø: 125mm· Anzahl Bockrollen: 2· Anzahl flache Schubladen: 7· Anzahl hohe Schubladen: 1· Anzahl Lenkrollen: 2· Anzahl Rollen mit Bremse: 2· Anzahl Werkzeuge: 321-teilig· Durchmesser Lenkrollen: 125mm· Ersatzteil: 179N-019· Farbe: HAZET blau· Gesamttragkraft (dynamisch): 750kg· Länge x Breite x Höhe: 959 mm x 518 mm x 1020 mm· Netto-Gewicht (kg): 125kg· Schublade Abmessung: 696 x 398· Schublade Ausführung: 100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen· Schublade Auszug %: 100%· Schublade Breite: 696mm· Schublade Führung: Mit kugelgelagerten Teleskopschienen· Schublade Höhe (flach): 81mm· Schublade Höhe (hoch): 166mm· Schublade Komfortmerkmal: Selbsteinzug· Schublade Tiefe: 398mm· Schublade Verriegelung: Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko· Schublade Verschluss: Mit 2 Knickschlüsseln· Schubladen gesamt: 8· Schubladen, flach: 7?x 81?x?696?x?398 mm· Schubladen, hoch: 1?x 166?x?696?x?398 mm· Schubladengröße für Ordnungssystem: 4/3+· Werkstattwagen Rammschutz: Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken· Zubehör: 112/11
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Gesamttiefe:
959 mm
Gesamthöhe:
1020 mm
Gesamtbreite:
518 mm
Marke:
HAZET
Weitere Suchbegriffe: Montagewagen, Wagen, 8000605170
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 89,00*
ab € 3.495,82*
€ 3.635,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.575,61*
€ 3.716,63*
€ 4,90*
ab € 3.667,76*
€ 3.818,92*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 3.717,33*
€ 3.869,18*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.225,15*
€ 4.856,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.856,25*
€ 5.778,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.703,98*
€ 5.597,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.485,94*
€ 5.338,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.372,26*
€ 5.202,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.231,22*
€ 5.035,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.225,15*
€ 5.027,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.