Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckennagel DuoSeal D8xL48mm FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1630664
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557734
EAN/GTIN:
     4048962402780
Suchbegriffe:
Deckennagel
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Allrounddübel
Der fischer DuoSeal ist ein 2-Komponenten-Dübel · der das Bohrloch ohne Silikon in allen Nassbereichen komplett abdichtet. Der Kunststoffdübel wurde mit der im Set enthaltenen Schraube vom Prüfungs- und Zertifizierungsinstitut der Säure Fliesner Vereinigung e. V. unabhängig geprüft. Die Wasserdichtheit ist in Anlehnung an die ETAG 022 und die DIN 18534 bis zur Wassereinwirkungsklasse W3-I bestätigt. Unter Berücksichtigung der national und international geltenden Abdichtungsnormen in Nassbereichen · ist der DuoSeal in Kombination mit der beigepackten Schraube für Anwendungen in gewerblichen · privaten und öffentlichen Nassbereichen geeignet · welche sehr häufig Spritzwasser und temporär anstauendem Wasser ausgesetzt sind. Zu beachten sind jeweils die generell national geltenden Regelungen zur Anwendbarkeit von Dübeln in Nassbereichen. Für den deutschen Markt wird empfohlen · den DuoSeal nur bis zur Wassereinwirkungsklasse W1-I einzusetzen · da ungeplante Durchdringungen ab W2-I gemäß DIN 18534 derzeit noch nicht vorgesehen sind. Marketingclaim: Der abdichtende Dübel für den Nassbereich. Vorteile: Seine rote Komponente sorgt für sicheren Halt in allen Baustoffen. Somit erreicht der DuoSeal dieselben Lastwerte wie herkömmliche Kunststoffdübel. Der DuoSeal dichtet Bohrlöcher in Fliesen ohne zusätzliche Dichtmasse komplett ab und vermeidet dadurch Bauschäden durch Feuchtigkeit im Baustoff. Der DuoSeal eignet sich hervorragend für geflieste Flächen · welche sehr häufigem Spritzwasser und temporär anstauendem Wasser ausgesetzt sind. Die mitgelieferte Schraube aus nicht rostendem Stahl eignet sich hervorragend für den Nassbereich und vermeidet Rostanfall. Der weiche Kunststoffrand am Dübelschaft verschließt das Bohrloch perfekt und passt sich der Form des Anbauteils an. Der Universaldübel lässt sich mit wenig Kraftaufwand Fliesen schonend montieren. Topfeatures: Perfektes Abdichten des Bohrlochs ohne Silikon. Geprüft auf Wasserdichtheit bis zur Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß Abdichtungsnormen DIN 18534 und ETAG 022. Für den deutschen Markt wird empfohlen · den DuoSeal nur bis zur Wassereinwirkungsklasse W1-I einzusetzen · da ungeplante Durchdringungen ab W2-I gemäß DIN 18534 derzeit noch nicht vorgesehen sind. Schnelle und einfache Montage durch leichtes Einhämmern des Dübels. Universell einsetzbar in allen Baustoffen. Hohe Lastwerte aufgrund der 2K-Materialkomponenten. Weitere technische Eigenschaften: · Abdichtungstiefe: 5 - 14mm · Antrieb 1: Innenstern TX · Bohrlochdurchmessertoleranz: 8 - 8,45mm · Farbe: grau · Fliesendicke: 5 - 10mm · Geeignet für Beton: Ja · Geeignet für Gasbeton: Ja · Geeignet für Hochlochziegel: Ja · Geeignet für Kalksandstein: Ja · Geeignet für Naturstein: Ja · Geeignet für Porenbeton: Ja · Geeignet für Spanplatte: Ja · Geeignet für Vollziegel: Ja · Inhalt: 2 · Min. Baustoffdicke: 25mm · Profi / DIY: Profi · Schraubenabmessung: 6,0 x 70mm · Vorsteckmontage: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 16mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Dübellänge:
48 mm
min. Bohrlochtiefe:
75 - t fix mm
Schrauben-Ø:
6,0 / 6,0 x 70 mm
Ausführung:
mit Rand und Schraube
Inhalt:
2 Stück
Antrieb:
TX30
Spanplattenschrauben Ø ds:
6,0 x 70 mm
Typ:
TX30
Marke:
FISCHER
Spanplattenschrauben Ø ds x ls:
6,0 x 70 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, allzweckdübel fischer, allzweckdübel, Dübel, Nylondübel, Spreizdübel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,05*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,38*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,3336*
€ 3,4136*
7 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,60*
€ 6,64*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,4136*
€ 4,06218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2036*
€ 3,81228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0736*
€ 3,65758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9136*
€ 3,46718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8036*
€ 3,33628
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3336*
€ 2,77698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,068* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.