| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1623889 Herst.-Nr.: NW2008374DOGGRAU EAN/GTIN: 4054773031187 |
| | |
|
| | |
| HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 120 l | Rad-Ø: | 200 mm | Farbe: | anthrazitgrau | Bereifung: | Vollgummi | Ausführung: | fahrbar, mit Fußpedal | Material: | HDPE | Marke: | SULO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 95,13* | € 139,69* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 111,11* | € 147,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,34* | € 157,65* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 113,96* | € 168,91* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,39* | € 183,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|