Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor City-Line C 340 E H52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeleinsatztresor City-Line C 340 E H52
Möbeleinsatztresor City-Line C 340 E H52
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1623701
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     City-Line C 340 E
EAN/GTIN:
     4003482411704
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Sicherheitsstufe B nach. VDMA 24992 (Stand: Mai 1995). Feuerschutzmaterial nach. DIN 4102-A1. Mit umlaufendem Feuerfalz. Lackierung: Lichtgrau (RAL 7035). Doppelwandig. Verriegelung durch Rundbolzen. Verankerungsmöglichkeit in der. Rückwand und im Boden · je zwei. Rückwand- und Bodenbohrungen. Innenraum in Ordnertiefe Ausführung E SecuTronic. Programmierbares. elektronisches Zahlenschloss. ECB?S-zertifiziert · Klasse A. 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. 1 programmierbarer Admin- und. 1 programmierbarer Benutzer-Code. Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA. Die Schlossarmatur. steht 25 mm vorWeitere technische Eigenschaften:· Türhöhe: 215mm· Türbreite: 342mm
Weitere Informationen:
Modell:
City-Line C 340 E
Außenhöhe:
528 mm
Außenbreite:
435 mm
Außentiefe:
382 mm
Innenhöhe:
440 mm
Innenbreite:
350 mm
Innentiefe:
292 mm
Gewicht:
50 kg
Volumen:
45,3 l
Weitere Suchbegriffe: möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Einbruchschutztresor, Möbeleinsatztresore, Tresore, 8000753297
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,11*
€ 435,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 381,52*
€ 437,46*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,38*
€ 471,43*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,64*
€ 473,41*
€ 4,95*
ab € 423,82*
€ 484,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,35*
€ 518,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,14*
€ 505,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,63*
€ 487,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,43*
€ 469,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 386,29*
€ 459,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,11*
€ 428,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.