| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1623181 Herst.-Nr.: 6502024 EAN/GTIN: 4030913967905 |
| |
|
| | |
| Norit Herren Hybridjacke kornblau/schwarz 24. Gut kombiniert. Die gelungene Kombination aus Polyester und Baumwolle lässt Sie gut aussehen und sorgt jederzeit für ein angenehmes Tragegefühl.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 245g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/schwarz | Größe: | 24 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,52* | € 33,99* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,77* | € 34,67* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,01* | € 34,92* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,96* | € 35,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,25* | € 37,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|