| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1622858 Herst.-Nr.: 3356052 EAN/GTIN: 4030913973722 |
| |
|
| | |
| Hawk Jacke marine L. Perfekt für nasskalte Tage. Die Hawk Softshelljacke hält Sie warm und trocken. Dank des atmungsaktiven Materials fühlen Sie sich dabei jederzeit wohl und geraten nicht ins Schwitzen. Der sportliche Schnitt und der praktische Kordelzug im Bund sorgen für einen bequemen · körpernahen Sitz.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 360g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Unisex-Bekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | L | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,60* | € 48,78* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,41* | € 48,95* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,05* | € 49,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 38,34* | € 52,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,43* | € 53,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|